Beli pipa 200 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)Deskripsi:In various piping work.atribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- Toro Pipe System/Pipa Airatribut:
- Compatible for: Hot Water, Cold Water, Drinking Water, Chiller Water, Chemical & ETC
- Length (m): 4.0
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- Wipro Kunci Pipa Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
Daftar Harga pipa 200 mm Terbaru March 2026
| monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa) | Rp139.900 |
| RIDGID Top Screw Bench Chain Vise | Rp5.899.900 |
| Toro Fitting Reducer Socket (RDZ)/Fitting Sambungan Pipa | Rp20.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Toro Equal Tee (Ten)/Fitting Sambungan Pipa | Rp25.900 |
| Toro Pipe System/Pipa Air | Rp169.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares | Rp2.799.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pjP103193919-7.jpg)

%2FFitting%20Sambungan%20Pipa/osP104666892-1.jpg)


%2FFitting%20Sambungan%20Pipa/n1P104666829-1.jpg)

/0jP102089019-4.jpg)





/czP104666467-2.jpg)
/dnP102047491-5.jpg)